Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-M52-AZH-A1-2AC1
Vanne normalisée avec obturateur central VSVA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VSVA-B-M52-AZH-A1-2AC1
Rubix :0326-2570613
Fabricant :547198
EAN :4052568187149
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-M52-AZH-A1-2AC1
Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central
électrodistributeur VSVA-B-M52-AZH-A1-2AC1 avec connecteur mâle carré, forme C. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=26 mm, Débit nominal normal=1100 l/min, Pression de service MPa=-0,09 - 1,6 MPa
Points forts
- Conforme à la norme ISO 5599-1
- Connexion électrique avec fiche centrale
- Boîtier métallique robuste
- Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vsva-b-m52-azh-a1-2ac1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,08 € HT
/ unité
165,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours