Composition d'outils électricien Roebuck 6233605, Nombre d'éléments: 21

Valise outils isolés ht

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :6233605
Rubix :R600-5404062
EAN :3660338395284
ETUI DE 21 OUTILS ISOLES
brand logo

Résumé technique

Nombre d'éléments21

Documents

Détails articles : ETUI DE 21 OUTILS ISOLES


Normes :IEC 60900, Cat. C, VDE/GS
Haute qualité, moulé par injection nylon 11 pour une protection optimale
Composition :
Tournevis fente 75mm x 3mm, Tournevis électricien 150mm x 5mm, Tournevis électricien 150mm x 6mm, Tournevis PZ1, Tournevis PZ2, Pince multiprise 250 mm, Pince universelle 200 mm, Pince coupante 160mm, Pince à bec courbé 150mm, Coupe câbles 200 mm, Clé à molette 200 mm, Clé à fourche 13 mm; 17 mm; 19 mm et 24 mm, Clé mixte 13 mm; 17 mm; 19 mm, Monture de scie Junior 150 mm, Couteau dénudeur
brand logo

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments21
1 375,56 HT
/ unité
1 650,67 TTC
brand logo
  • Epuisé