Distributeur pneumatique SMC EVFM350-F02-01
Distributeur 5/2 et 5/3 à commande mécanique série VFM200/300
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :EVFM350-F02-01
Rubix :0338-2052130
Fabricant :EVFM350-F02-01
EAN :3618036117998
Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR MECANIQUE EVFM350-F02-01
La série VFM est une Vanne mécanique 5/2 et 5/3 compacte disponible avec un joint en gomme (VFM300) ou métallique (VFM200). Cette série offre une grande capacité de débit (Cv 1.0) et un taux de cycle élevé. La série VFM offre une option de corps à pilotage interne ou externe et une variété d'actionneurs.
Distributeur 5/2 et 5/3 a cde mecanique serie vfm200/300
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur mecanique evfm350-f02-01 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,90 € HT
/ unité
147,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours