Distributeur pneumatique Festo VUVG-B14-M52-AZT-F-1T1L-F1A

Électrovanne pour raccordement individuel VUVG

Voir les informations techniques
Références
Festo :VUVG-B14-M52-AZT-F-1T1L-F1A
Rubix :0326-2558312
Fabricant :8150400
EAN :4052568577162
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-B14-M52-AZT-F-1T1L
Résumé technique
Typeelectrodistributeur vuvg-b14-m52-azt-f-1t1l
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-B14-M52-AZT-F-1T1L


Cette vanne universelle a fait l'objet d'une nouvelle conception intérieure et offre désormais une combinaison exceptionnelle de débits élevés et d'une conception compacte. L'ensemble de la gamme VUVG, qu'il s'agisse d'une vanne individuelle ou d'un terminal de vanne, est conçu pour répondre précisément à toutes vos exigences.

Points forts

  • Vanne universelle compacte
  • Technique de raccordement par boîte de connexion électrique (E-box)
  • Débit élevé par rapport à sa taille
  • Les vannes en ligne peuvent être utilisées comme vannes individuelles ou vannes de collecteur
.

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vuvg-b14-m52-azt-f-1t1l
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,07 HT
/ unité
132,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours