Gants à usage unique Uvex 6059707, Taille : S | Matière principale : Nitrile
Uvex u-fit lite
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :6059707
Rubix :0506-6138236
Fabricant :6059707
EAN :4048612039304






Documents
Détails articles : GANT NITRIL A USSAGE UNIQUE TS NF33 374/455 CONTACT ALIM.
Les gants de protection Uvex u-fit lite sont des gants jetables en nitrile ultra‑fins conçus pour les opérations où la précision du geste reste essentielle. Leur structure légère crée une barrière contre la saleté, l’huile et les éclaboussures chimiques tout en préservant la sensibilité tactile.
Caractéristiques :
Le gant de protection contre les produits chimiques Uvex u-fit lite est un gant jetable en nitrile conçu pour les manipulations nécessitant précision et dextérité. Sa conception très fine et son poids réduit favorisent la sensibilité tactile lors des opérations de montage ou de contrôle. La surface rugueuse au niveau des doigts améliore la préhension lors de la manipulation de pièces ou d’objets.
Le matériau NBR sans accélérateurs limite les risques liés aux additifs chimiques et convient également aux personnes sensibles à ces composés. La conception sans doublure et l’ajustement précis assurent une grande flexibilité et une bonne liberté de mouvement. Le gant peut également être utilisé avec des écrans tactiles et lors de la manipulation d’aliments.
Spécifications :
- Type : gant jetable de protection contre les produits chimiques.
- Matériau : NBR (caoutchouc nitrile).
- Épaisseur : 0,08 mm.
- Longueur : 24 cm.
- Modèle : gant 5 doigts non poudré avec bout des doigts rugueux.
- Doublure : sans doublure.
- Bord : bord roulé.
- Couleur : bleu indigo.
- Tailles disponibles : S, M, L, XL.
- Conditionnement : boîte de 100 pièces.
- AQL : 1,5.
- Réutilisation : non réutilisable (NR).
- Produits chimiques testés : formaldéhyde 37 %, peroxyde d’hydrogène 30 %, hydroxyde de sodium 40 %.
- Protection chimique : protection contre les solutions alcalines et les aldéhydes.
Normes :
- EN ISO 21420:2020 : définit les exigences générales relatives à l’ergonomie, à l’innocuité et au confort des gants de protection.
- EN ISO 374‑1:2016 + A1:2018 : spécifie les exigences pour la protection contre les produits chimiques dangereux et les micro‑organismes. Le marquage KPT/Type B indique une résistance testée à plusieurs substances chimiques : K (hydroxyde de sodium 40 %), P (peroxyde d’hydrogène 30 %) et T (formaldéhyde 37 %). La classification Type B signifie que le gant offre une résistance validée pendant plus de 30 minutes.
- EN ISO 374‑5:2016 : concerne la protection contre les micro‑organismes, incluant bactéries, champignons et virus.
Caractéristiques :
Le gant de protection contre les produits chimiques Uvex u-fit lite est un gant jetable en nitrile conçu pour les manipulations nécessitant précision et dextérité. Sa conception très fine et son poids réduit favorisent la sensibilité tactile lors des opérations de montage ou de contrôle. La surface rugueuse au niveau des doigts améliore la préhension lors de la manipulation de pièces ou d’objets.
Le matériau NBR sans accélérateurs limite les risques liés aux additifs chimiques et convient également aux personnes sensibles à ces composés. La conception sans doublure et l’ajustement précis assurent une grande flexibilité et une bonne liberté de mouvement. Le gant peut également être utilisé avec des écrans tactiles et lors de la manipulation d’aliments.
Spécifications :
- Type : gant jetable de protection contre les produits chimiques.
- Matériau : NBR (caoutchouc nitrile).
- Épaisseur : 0,08 mm.
- Longueur : 24 cm.
- Modèle : gant 5 doigts non poudré avec bout des doigts rugueux.
- Doublure : sans doublure.
- Bord : bord roulé.
- Couleur : bleu indigo.
- Tailles disponibles : S, M, L, XL.
- Conditionnement : boîte de 100 pièces.
- AQL : 1,5.
- Réutilisation : non réutilisable (NR).
- Produits chimiques testés : formaldéhyde 37 %, peroxyde d’hydrogène 30 %, hydroxyde de sodium 40 %.
- Protection chimique : protection contre les solutions alcalines et les aldéhydes.
Normes :
- EN ISO 21420:2020 : définit les exigences générales relatives à l’ergonomie, à l’innocuité et au confort des gants de protection.
- EN ISO 374‑1:2016 + A1:2018 : spécifie les exigences pour la protection contre les produits chimiques dangereux et les micro‑organismes. Le marquage KPT/Type B indique une résistance testée à plusieurs substances chimiques : K (hydroxyde de sodium 40 %), P (peroxyde d’hydrogène 30 %) et T (formaldéhyde 37 %). La classification Type B signifie que le gant offre une résistance validée pendant plus de 30 minutes.
- EN ISO 374‑5:2016 : concerne la protection contre les micro‑organismes, incluant bactéries, champignons et virus.
Points forts
- Conception très fine de 0,08 mm facilitant les manipulations précises et le contrôle tactile.
- Surface rugueuse au niveau des doigts contribuant à une préhension plus sûre lors des opérations de montage ou de contrôle.
- Composition en nitrile offrant une résistance aux huiles, graisses et éclaboussures chimiques.
- Formulation sans accélérateurs adaptée aux personnes sensibles à ces composés.
- Compatibilité avec les écrans tactiles permettant l’utilisation d’équipements numériques sans retirer les gants.
- Surface rugueuse au niveau des doigts contribuant à une préhension plus sûre lors des opérations de montage ou de contrôle.
- Composition en nitrile offrant une résistance aux huiles, graisses et éclaboussures chimiques.
- Formulation sans accélérateurs adaptée aux personnes sensibles à ces composés.
- Compatibilité avec les écrans tactiles permettant l’utilisation d’équipements numériques sans retirer les gants.
Applications
Les gants de protection u-fit lite sont utilisés dans les environnements où des manipulations fines et répétées sont nécessaires. Leur finesse et leur souplesse conviennent aux opérations d’assemblage de précision et aux travaux de contrôle de pièces.
Ces gants jetables trouvent également leur place lors de manipulations brèves de produits chimiques ou dans les ateliers de peinture pour limiter les éclaboussures. L’utilisation est également adaptée aux activités de transformation alimentaire et aux opérations de nettoyage simples, où une protection des mains et du produit manipulé est recherchée. Les laboratoires, les ateliers industriels et les services de maintenance comptent parmi les environnements d’utilisation les plus courants.
Ces gants jetables trouvent également leur place lors de manipulations brèves de produits chimiques ou dans les ateliers de peinture pour limiter les éclaboussures. L’utilisation est également adaptée aux activités de transformation alimentaire et aux opérations de nettoyage simples, où une protection des mains et du produit manipulé est recherchée. Les laboratoires, les ateliers industriels et les services de maintenance comptent parmi les environnements d’utilisation les plus courants.
Informations techniques
Attributs
| Taille | s |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | boîte de 100 gants |
| Epaisseur | 0,08 mm |
| Matière | nbr (caoutchouc nitrile), sans revêtement |
| Poudré | non |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,35 € HT
/ boite
17,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
