Gant manutention générale Uvex 6014701, Taille : 07 | Matière principale : Coton | Niveau de résistance à l'abrasion : 2
Uvex profi ergo ENB20A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :6014701
Rubix :0506-6120661
Fabricant :6014701
EAN :4048612007822


Résumé technique
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
Documents
Détails articles : GANT PROFI ERGO 27CM T7 ENDUCTION NBR UE10
Les gants de protection uvex profi ergo ENB20A sont conçus pour offrir une protection fiable et un excellent confort. Dotés d'un revêtement spécial en caoutchouc nitrile (NBR), ils résistent efficacement aux huiles et aux graisses tout en garantissant une excellente adhérence. La doublure en interlock de coton assure un port agréable et une absorption optimale de la vapeur d'eau. Adaptés à l'utilisation d'écrans tactiles, ces gants polyvalents conviennent parfaitement aux professionnels recherchant à la fois protection et fonctionnalité.
Caractéristiques :
Les gants uvex profi ergo ENB20A allient dextérité et flexibilité grâce à leur conception ergonomique et à leur revêtement en NBR sur la paume et les 3/4 du revers de la main, ce qui facilite la manipulation des outils et des pièces délicates. Leur surface offre une excellente adhérence, même dans des conditions humides ou huileuses, ce qui les rend idéaux pour des travaux de précision et de manutention. La doublure en coton interlock garantit un confort optimal tout au long de la journée et permet une bonne régulation de la température.
Spécifications :
- Matériau : Interlock de coton
- Revêtement : Caoutchouc nitrile (NBR)
- Couverture du revêtement : Paume et 3/4 du revers de la main
- Coloris : Blanc, orange
- Modèle : Avec poignets tricot
- Environnements de travail : Humides et huileux
- Technologie : uvex 3D-Ergo
- Réutilisable : Oui
- Fabriqué en Allemagne
Normes :
Ce gant de protection uvex profi ergo ENB20A est conforme aux normes suivantes
- EN 21 420 : Définit les exigences générales pour les gants de protection, notamment en termes d'innocuité, de confort et d'efficacité.
- EN 388 (2121) : Spécifie la résistance aux agressions mécaniques, telles que l'abrasion (2/4), la coupure (1/4), la déchirure (2/4) et la perforation (1/4).
- EN 407 (X1XXXX) : Offre une résistance thermique conforme à la norme EN407 niveau 1, permettant une manipulation occasionnelle d'objets chauds jusqu'à 100°C.
Informations sur la marque :
Uvex est une marque de référence dans le domaine de la sécurité au travail, avec plus de 90 ans d'expérience. Spécialisée dans la conception et la production d'équipements de protection individuelle (EPI), elle s'engage à fournir des solutions innovantes et de haute qualité pour protéger les travailleurs du monde entier. Sa mission est de combiner sécurité, confort et performance, en s'appuyant sur des technologies de pointe et une recherche continue. Avec une présence dans plus de 50 pays, uvex est un partenaire de confiance pour de nombreux secteurs industriels, offrant des produits répondant aux normes les plus strictes.
Caractéristiques :
Les gants uvex profi ergo ENB20A allient dextérité et flexibilité grâce à leur conception ergonomique et à leur revêtement en NBR sur la paume et les 3/4 du revers de la main, ce qui facilite la manipulation des outils et des pièces délicates. Leur surface offre une excellente adhérence, même dans des conditions humides ou huileuses, ce qui les rend idéaux pour des travaux de précision et de manutention. La doublure en coton interlock garantit un confort optimal tout au long de la journée et permet une bonne régulation de la température.
Spécifications :
- Matériau : Interlock de coton
- Revêtement : Caoutchouc nitrile (NBR)
- Couverture du revêtement : Paume et 3/4 du revers de la main
- Coloris : Blanc, orange
- Modèle : Avec poignets tricot
- Environnements de travail : Humides et huileux
- Technologie : uvex 3D-Ergo
- Réutilisable : Oui
- Fabriqué en Allemagne
Normes :
Ce gant de protection uvex profi ergo ENB20A est conforme aux normes suivantes
- EN 21 420 : Définit les exigences générales pour les gants de protection, notamment en termes d'innocuité, de confort et d'efficacité.
- EN 388 (2121) : Spécifie la résistance aux agressions mécaniques, telles que l'abrasion (2/4), la coupure (1/4), la déchirure (2/4) et la perforation (1/4).
- EN 407 (X1XXXX) : Offre une résistance thermique conforme à la norme EN407 niveau 1, permettant une manipulation occasionnelle d'objets chauds jusqu'à 100°C.
Informations sur la marque :
Uvex est une marque de référence dans le domaine de la sécurité au travail, avec plus de 90 ans d'expérience. Spécialisée dans la conception et la production d'équipements de protection individuelle (EPI), elle s'engage à fournir des solutions innovantes et de haute qualité pour protéger les travailleurs du monde entier. Sa mission est de combiner sécurité, confort et performance, en s'appuyant sur des technologies de pointe et une recherche continue. Avec une présence dans plus de 50 pays, uvex est un partenaire de confiance pour de nombreux secteurs industriels, offrant des produits répondant aux normes les plus strictes.
Points forts
- Excellente résistance à l'huile et aux graisses pour une utilisation dans des environnements exigeants ;
- Doublure en coton interlock offrant un grand confort et une absorption optimale de la transpiration ;
- Revêtement nitrile assurant une adhérence optimale sur surfaces humides, mouillées et huileuses ;
- Ajustement ergonomique et grande flexibilité pour un toucher précis et une dextérité accrue ;
- Adaptés à l'utilisation d'écrans tactiles, permettant une plus grande polyvalence ;
- Certifiés sans substances nocives conformément au standard OEKO-TEX® 100 pour une utilisation en toute sécurité.
- Doublure en coton interlock offrant un grand confort et une absorption optimale de la transpiration ;
- Revêtement nitrile assurant une adhérence optimale sur surfaces humides, mouillées et huileuses ;
- Ajustement ergonomique et grande flexibilité pour un toucher précis et une dextérité accrue ;
- Adaptés à l'utilisation d'écrans tactiles, permettant une plus grande polyvalence ;
- Certifiés sans substances nocives conformément au standard OEKO-TEX® 100 pour une utilisation en toute sécurité.
Applications
Les gants uvex profi ergo ENB20A sont idéals pour une variété d'applications industrielles et artisanales. Ils sont particulièrement recommandés pour l'assemblage précis de composants, les travaux de contrôle, ainsi que la maintenance et l'usinage des métaux légers à modérés. Leur adaptabilité aux environnements humides et huileux en fait un choix préféré pour les secteurs de la mécanique, de la maintenance industrielle et de la fabrication.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
| Matière principale | coton |
| ESD | non |
| Conditionnement | 10 |
| Matière | coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,80 € HT
/ 10 paires
90,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours