Gants et manchettes anti coupures Uvex 6009313, Taille : 13 | Matière principale : Viscose | Niveau de résistance à la coupure : D
uvex Bamboo TwinFlex® D uXT2
Voir les informations techniquesRéférences
Uvex :6009313
Rubix :0506-6262428
Fabricant :6009313
EAN :4048612145531

Détails articles : GANT BAMBOO TWINFLEX D UXT2 T13
Uvex phynomic B uXT2 : gants extrêmement fins offrant une grande sensibilité tactile, doté d'une enduction innovante. L'enduction NBR uXT2 se distingue non seulement par sa couleur hautement visible, mais aussi par sa flexibilité et sa durabilité particulièrement élevées. Les mains sont ainsi parfaitement protégées contre les dangers extérieurs, même dans les conditions de luminosité les plus faibles. Conforme aux normes EN388 4X43B et EN407 X1XXXX.
Uvex Bamboo TwinFlex® D uXT2 : la technologie de support brevetée uvex Bamboo TwinFlex® offre une capacité d'absorption de l'humidité six fois supérieure à celle des fibres synthétiques, pour une peau qui reste agréablement au sec. Enduction NBR uXT2 innovante pour une flexibilité, une longévité et une préhension extrêmement élevées dans les environnements secs, humides et huileux. Les gants uvex Bamboo TwinFlex® F uXT2 sont certifiés OEKO-TEX® Standard 100. La tolérance cutanée a été approuvée par l'institut proDERM®. Conformes aux normes EN388 4X42D et EN407 X1XXXX.
Points forts
Légers et flexibles avec une haute visibilité. Certifiés OEKO-TEX® Standard 100. Compatibles avec les écrans tactiles.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 13 |
| Niveau de résistance à la coupure | d |
| Matière principale | viscose |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Revêtement des gants | polyamide |
| Couleur | vert |
| Matière | acier bambou-viscose polyamide recyclé (pa) polyéthylène haute performance (hppe) élasthanne |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,40 € HT
/ 10 paires
248,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
