Références
Alfaflex :TCUNITRIX1321050
Rubix :2969-2172584
EAN :3422566977485

Détails articles : TUYAU BP20 MULTIUSAGE UNITRIX 60 NOIR/ORANGE D.13X21 - UE50 MTR
Tube : NBR noir lisse non poreux, conducteur - Renforcement : Trame textile noyée dans la paroi - Revêtement : CR noir - Résistance R<10^6 Ohms
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 13 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | nbr |
| Pression de non éclatement | 60 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
970,00 € HT
/ 50 mètres
1 164,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
