Tuyau pour produits alimentaires Alfaflex FIRT1927025
Filclair rouge TR
Voir les informations techniquesRéférences
Alfaflex :FIRT1927025
Rubix :2969-2012024
EAN :3422566197166


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 20 bar |
Détails articles : TUYAU BP20 FILCLAIR AL PVC ROUGE ABCD1 19X27 UE25
Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé sans phtalate par tresse textile de haute ténacité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | transfert d'aliments et de boissons ; homologué pour le contact alimentaire avec les simulants a, b, c et d1 (ianesco) ; alimentation en air comprimé pour machines ; gaz et liquides industriels ; produits chimiques légers. non recommandé pour les produits gras (huiles végétales) ou les hydrocarbures. |
| Diamètre intérieur (pouce) | 3/4 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 17/16 '' |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 27 mm |
| Epaisseur de la matière | 4 mm |
| Rayon de courbure | 62,5 mm |
| Matière | pvc (transparent, de qualité alimentaire, sans phtalates ; renforcé par une tresse textile à haute résistance) |
| Pression de non éclatement | 60 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,50 € HT
/ 25 mètres
232,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours