Tuyau pour produits alimentaires Mecaline 880677
Tuyau d'aspiration et refoulement pour liquides alimentaires à moyenne/basse pression
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :880677
Rubix :P600-2375986
EAN :3660338340277


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 6 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP6+VIDE SPIRE ACIER PVC TRANSP ABC 40X47 UE25
Tuyau spiralé en PVC lisse à l’intérieur et plissé à l’extérieur. Temperature d'emploi -10°C/+55°C.
Contenu en phtalates ≤ 0,1 %.
En conformité avec la Directive Européenne Reg. (EU) 10/2011 pour les simulants A-B-C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 6 bar |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Rayon de courbure | 200 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,00 € HT
/ 25 mètres
309,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h