Références
Festo :EAGF-V2-KF-32-400
Rubix :0326-9113083
Fabricant :2782923
EAN :4052568266219

Résumé technique
| Type | unité de guidage |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 400 mm |
Détails articles : UNITE GUIDAGE EAGF-V2-KF-32-400
Unité de guidage EAGF-V2-KF-32-400 pour vérin électrique ESBF. Taille=32, Course=400 mm, Jeu axial=0 µm, Position de montage=indifférent, Guidage=Patin à billes
Informations techniques
Attributs
| Type | unité de guidage |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 400 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Dimensions | 32 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
768,71 € HT
/ unité
922,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours