Entraînement linéaire SMC MXS12-30A
Cylindre, table coulissante
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MXS12-30A
Rubix :0338-2092579
Fabricant :MXS12-30A
EAN :3618036340389

Résumé technique
| Type | table lineaire serie mxs mxs12-30a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
Documents
Détails articles : TABLE LINEAIRE SERIE MXS MXS12-30A
Les applications qui requièrent un mouvement précis allant de 10 à 150 mm (1/2-6") nécessitent généralement un vérin et un guide de précision. Le MXS y parvient en intégrant un roulement à rouleaux croisés avec un guide et deux petits vérins pneumatiques pour une génération de force compacte. Le MXS est disponible en six tailles, chacune avec une longueur de course définie, et est équipé en standard d'une fonction d'interrupteur automatique. Les réglages de la course sont disponibles pour l'extension, la rétraction ou les deux dans des plages de 0-5 mm, 0-15 mm et 0-25 mm. En outre, de nombreuses autres options standard sont disponibles, notamment des amortisseurs, un verrouillage de fin de course, une tuyauterie axiale et un tampon.
Table à glissière pneumatique
-Taille de l'alésage : 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
-Courses : 5mm à 150mm, en fonction de la taille de l'alésage
-Avec ou sans ajusteur de course avec ou sans choc
-Options : tampon, verrouillage d'extrémité, tuyauterie axiale
-Variété de commutateurs avec une variété de longueurs de fils
Taille de l'alésage : 12mm
Filetage de l'orifice : Rc
Course : 30mm
Ajusteur : A (ajustements des deux côtés)
Fonction : Standard
Auto Switch : Pas d'interrupteur
Fil d'alimentation ou connecteur précâblé : Fil d'alimentation 05 M [ou aucun en cas d'absence d'interrupteur automatique]
Nombre : 2 pièces. [Ou aucun dans le cas où il n'y a pas d'interrupteur]
-Taille de l'alésage : 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
-Courses : 5mm à 150mm, en fonction de la taille de l'alésage
-Avec ou sans ajusteur de course avec ou sans choc
-Options : tampon, verrouillage d'extrémité, tuyauterie axiale
-Variété de commutateurs avec une variété de longueurs de fils
Taille de l'alésage : 12mm
Filetage de l'orifice : Rc
Course : 30mm
Ajusteur : A (ajustements des deux côtés)
Fonction : Standard
Auto Switch : Pas d'interrupteur
Fil d'alimentation ou connecteur précâblé : Fil d'alimentation 05 M [ou aucun en cas d'absence d'interrupteur automatique]
Nombre : 2 pièces. [Ou aucun dans le cas où il n'y a pas d'interrupteur]
Informations techniques
Attributs
| Type | table lineaire serie mxs mxs12-30a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
625,02 € HT
/ unité
750,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours