Entraînement linéaire SMC MY1B25TF-1000Z
Vérin sans tige série MY1B-Z
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MY1B25TF-1000Z
Rubix :0338-2198347
Fabricant :MY1B25TF-1000Z

Résumé technique
| Type | vérin sans tige |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 1000 mm |
Documents
Détails articles : VERIN SANS TIGE MY1B25TF-1000Z
SMC lance ses vérins sans tige é entrainement direct pour des performances et fonctionnalité améliorées. Le vérin de guide linéaire MY1H-Z, idéal pour les applications é répétitivité élevée, présente une nouvelle bande magnétique externe minimisant le nombre de particules pénétrant le systéme. SMC lance sa série MY1B-Z, vérin sans tige é entrainement direct avec montage amélioré du détecteur. Jusqu'é 17% plus légers que nos modéles standards actuels de vérins sans tige, les détecteurs D-M9*W peuvent désormais étre montés sur 2 surfaces des vérins MY1B-Z dans n'importe quelle position des rainures de montage.
Verin sans tige serie my1b-z
Points forts
Détection magnétique, Modèle compact.
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin sans tige |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 1000 mm |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
631,65 € HT
/ unité
757,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours