Entraînement linéaire SMC MXJ8-15C
MXJ, Table coulissante miniature de haute précision (ø4.5, ø6, ø8)
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :MXJ8-15C
Rubix :0338-2276541
Fabricant :MXJ8-15C
EAN :3618036360332

Résumé technique
| Type | table lineaire compacte mxj mxj8-15c |
|---|---|
| Diamètre vérin | 8 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
Détails articles : TABLE LINEAIRE COMPACTE MXJ MXJ8-15C
Table coulissante pneumatique, double effetGuide linéaire de haute précisionAlésages (mm) : 4,5, 6, 8, 12 et 16Courses jusqu'à 50 mmConception compacte et légère.
Points forts
Courses jusqu'à 20 mm.Montage frontal et supérieur.Parallélisme de déplacement : 0,005 mm.Spécification pour salle blanche disponible.Plage de pression de fonctionnement : 0,15 à 0,7 MPa.
Informations techniques
Attributs
| Type | table lineaire compacte mxj mxj8-15c |
|---|---|
| Diamètre vérin | 8 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
486,83 € HT
/ unité
584,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours