Entraînement linéaire Festo CLR-40-10-R-P-A

Pince pivotante pour cylindre

Voir les informations techniques

Références

Festo :CLR-40-10-R-P-A
Rubix :0326-2576878
Fabricant :535453
EAN :4052568015862
VERIN SER.PIV. CLR-40-10-R-P-A

Résumé technique

Typepince pivotante pour cylindre
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN SER.PIV. CLR-40-10-R-P-A


Vérin de serrage pivotant CLR-40-10-R-P-A Système de bridage à mouvement linéaire et de rotation de 90° vers la droite. Configuration de montage normalisée selon ISO 21287. Course totale=28 mm, Diamètre de piston=40 mm, Filetage de tige de piston=M8, Angle d'oscillation=90 deg +/- 2 deg, Course de serrage=10 mm

Informations techniques


Attributs
Typepince pivotante pour cylindre
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre10 mm
Température mini-10 °C
Température maxi80 °C
Dimensions40
616,77 € HT
/ unité
740,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours