Entraînement linéaire Festo ELGR-TB-35-400-0H
Axe à courroie crantée ELGR
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :ELGR-TB-35-400-0H
Rubix :0326-2559688
Fabricant :8083773
EAN :4052568449247

Résumé technique
| Type | axe a courroie crantee elgr-tb-35-400-0h |
|---|---|
| Diamètre vérin | 18,46 mm |
| Course du cylindre | 400 mm |
Détails articles : AXE A COURROIE CRANTEE ELGR-TB-35-400-0H
ELGR-TB-35-400-0H ARBRE POUR COURROIE DENTÉE
Informations techniques
Attributs
| Type | axe a courroie crantee elgr-tb-35-400-0h |
|---|---|
| Diamètre vérin | 18,46 mm |
| Course du cylindre | 400 mm |
| Température maxi | 50 °C |
| Dimensions | 35 |
| Série | elgr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
864,44 € HT
/ unité
1 037,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours