Groupe d'appareil de conditionnement Festo FRC-1/2-D-MIDI
Unité de service FRC
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :FRC-1/2-D-MIDI
Rubix :0326-2024819
Fabricant :159590
EAN :4052568004484

Détails articles : UNITE DE CONDITIONNEMENT FRC-1/2 D-MIDI 159590
Unité de conditionnement FRC-1/2-D-MIDI Combinaison de filtre, détendeur et lubrificateur, filtre 40 µm, avec cuve métallique de protection. Avec purgeur manuel de consensats. Taille=Midi, Série=D, Sécurité d'actionnement=Bouton à verrouillage, Position de montage=vertical +/- 5°, Purgeur de condensat=manuel tournant
présence de SVHC >0,1% - Substance : Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts
Cas : -
Cas : -
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | zinc moulé sous pression |
| Débit | 2600 l/min |
| Dimensions | 0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
540,35 € HT
/ unité
648,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h