Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SGS-M27X2
Oeillet de bielle SGS
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SGS-M27X2
Rubix :0326-2174368
Fabricant :10774
EAN :4052568002305

Détails articles : CHAPE DE TIGE ROTULE ACIER AP6 VERIN ISO D125 FEM M27X2
Œillet de tige SGS-M27X2 avec écrou hexagonal, pour fixation sur cylindre sphérique pivotant (côté tige de piston) selon la norme DIN ISO 8139. Encombrement=M27x2, Classification de résistance à la corrosion CRC=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=1 333 g, Remarque sur les matériaux=Conforme à la directive RoHS
Informations techniques
Attributs
| Type | oeillet de bielle |
|---|---|
| Raccordement 1 | m27x2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,25 € HT
/ unité
230,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours