Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HNA-20

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :HNA-20
Rubix :0326-2203515
Fabricant :537239
EAN :4052568049195
FIXATION PAR PATTES HNA-20 537239

Résumé technique

Typefixation par pattes hna-20 537239

Détails articles : FIXATION PAR PATTES HNA-20 537239


Fixation par pattes HNA-100 pour vérins compacts ADN et AEN. Taille=100, Selon la norme=ISO 21287, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Poids du produit=814 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)

Informations techniques


Attributs
Typefixation par pattes hna-20 537239
10,85 € HT
/ unité
13,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours