Références
RHP :SCH25
Rubix :0294-1011119
Fabricant :SCH25 R
EAN :00747023026517

Détails articles : EMBOUT DE BIELLE SCH 25 RHP
Les unités Self-Lube® se distinguent par leur large gamme de conceptions de boîtiers moulés et d'inserts. Tous sont fabriqués selon les spécifications techniques NSK, ce qui met en évidence la qualité des matériaux. De plus, tous les boîtiers sont fournis avec des points d'accès pour le regraissage et sont conçus pour compenser les désalignements lors de l'assemblage. Les modèles les plus courants sont de type pont, carré, ovale et unités de rattrapage. Ce produit se distingue par sa polyvalence et peut être monté dans une multitude d'applications industrielles.
SCH25 - Palier de suspension RHP en fonte - diamètre d'arbre 25mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Type | unité de palier |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 107,5 mm |
| Série | sch |
| Largeur | 33,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,68 € HT
/ unité
98,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours