Paliers auto-aligneurs - Autre RHP SCH30

Unité de palier

Voir les informations techniques

Références

RHP :SCH30
Rubix :0294-1011121
Fabricant :SCH30 R
EAN :00747023026548
EMBOUT DE BIELLE SCH 30 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Typeunité de palier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT DE BIELLE SCH 30 RHP


Les unités Self-Lube® se distinguent par leur large gamme de conceptions de boîtiers moulés et d'inserts. Tous sont fabriqués selon les spécifications techniques NSK, ce qui met en évidence la qualité des matériaux. De plus, tous les boîtiers sont fournis avec des points d'accès pour le regraissage et sont conçus pour compenser les désalignements lors de l'assemblage. Les modèles les plus courants sont de type pont, carré, ovale et unités de rattrapage. Ce produit se distingue par sa polyvalence et peut être monté dans une multitude d'applications industrielles.
SCH30 - Palier de suspension RHP en fonte - Diamètre d'arbre 30mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Typeunité de palier
Matièrefonte
Hauteur107,5 mm
Sériesch
Largeur33,5 mm
79,54 € HT
/ unité
95,45 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours