Références
RHP :SCH20
Rubix :0294-1011116
Fabricant :SCH20 R
EAN :00747023026487

Détails articles : EMBOUT DE BIELLE SCH 20 RHP
Les unités Self-Lube® se distinguent par leur large gamme de conceptions de boîtiers moulés et d'inserts. Tous sont fabriqués selon les spécifications techniques NSK, ce qui met en évidence la qualité des matériaux. De plus, tous les boîtiers sont fournis avec des points d'accès pour le regraissage et sont conçus pour compenser les désalignements lors de l'assemblage. Les modèles les plus courants sont de type pont, carré, ovale et unités de rattrapage. Ce produit se distingue par sa polyvalence et peut être monté dans une multitude d'applications industrielles.
SCH20 - Palier de suspension RHP en fonte - diamètre d'arbre 20mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Type | unité de palier |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 91,6 mm |
| Série | schb |
| Largeur | 30,96 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,60 € HT
/ unité
91,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours