Références
RHP :SCH60
Rubix :0294-1011131
Fabricant :SCH60 R
EAN :00747023026647


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Type | embout de bielle sch 60 rhp |
Détails articles : EMBOUT DE BIELLE SCH 60 RHP
Les unités Self-Lube® se distinguent par leur large gamme de conceptions de boîtiers moulés et d'inserts. Tous sont fabriqués selon les spécifications techniques NSK, ce qui met en évidence la qualité des matériaux. De plus, tous les boîtiers sont fournis avec des points d'accès pour le regraissage et sont conçus pour compenser les désalignements lors de l'assemblage. Les modèles les plus courants sont de type pont, carré, ovale et unités de rattrapage. Ce produit se distingue par sa polyvalence et peut être monté dans une multitude d'applications industrielles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Type | embout de bielle sch 60 rhp |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 175 mm |
| Série | sch |
| Largeur | 58,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,52 € HT
/ unité
243,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours