Coulisseau tendeur auto-aligneur SKF TUJ 45 TF

Insert bearing unit

Voir les informations techniques

Références

SKF :TUJ 45 TF
Rubix :0301-1091162
Fabricant :89638
EAN :7316570913132
PALIER TUJ 45 TF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Largeur49 mm
Matièrefonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER TUJ 45 TF SKF


Paliers roulements-inserts coulisseaux-tendeurs, constitués d’un roulement-insert basé sur un roulement rigide à billes étanche monté dans un palier en fonte grise. Généralement montés dans des bâtis, les paliers complets comprennent une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixent en serrant une vis (de réglage) sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Largeur49 mm
Matièrefonte
Typetuj 45
Largeur totale du roulement49 mm
Longueur144 mm
Sérietuj
Largeur intérieure101 mm
Charge statique de base, radiale - C0r21600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr33200 N
133,38 € HT
/ unité
160,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours