Références
SKF :TUJ 50 TF
Rubix :0301-1270737
Fabricant :89639
EAN :7316570729740

Détails articles : PALIER TUJ 50 TF SKF
Unités de roulement à billes, composées d'un roulement à billes étanche monté dans un boîtier en fonte grise. Généralement montée dans des cadres de réception, l'unité a une bague intérieure prolongée des deux côtés et est verrouillée en serrant une vis (de réglage) sur la bague intérieure, ce qui facilite le montage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 49 mm |
| Matière | fonte |
| Type | tuj 50 |
| Largeur totale du roulement | 49 mm |
| Longueur | 149 mm |
| Série | tuj |
| Largeur intérieure | 101 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 35100 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,45 € HT
/ unité
175,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h