Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C6-DSSNR-45054-15

Unité de coupe T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :C6-DSSNR-45054-15
Rubix :0033-0326333
Fabricant :5728852
UNITE COUPE EXTERIEUR C6-DSSNR-45054-15

Résumé technique

Type de montageserrage sur le dessus de la plaquette et dans le trou (code mtp d)
Largeur45 mm
Hauteur0 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : UNITE COUPE EXTERIEUR C6-DSSNR-45054-15


T-Max® P, unité de coupe pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage sur le dessus de la plaquette et dans le trou (code mtp d)
Largeur45 mm
Hauteur0 mm
Angle45 °
Serrage6,35 mm
Taille de la tigec6
Sens de l'outildroite
544,21 € HT
/ unité
653,05 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h