Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SRDCL 2525M 08-A
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SRDCL 2525M 08-A
Rubix :0033-0014646
Fabricant :5751164




Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis (coroturn 107) |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX U SRDCL 2525M 08-A
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis (coroturn 107) |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Angle | 20 ° |
| Serrage | 25,5 mm |
| Taille de la tige | 25 x 25 (rectangulaire) |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,54 € HT
/ unité
244,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h