Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C6-DDUNR-45065-15
Unité de coupe T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C6-DDUNR-45065-15
Rubix :0033-0766994
Fabricant :5729083




Résumé technique
| Type de montage | serrage rigide |
|---|---|
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 0 mm |
Documents
Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage rigide |
|---|---|
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 0 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 63 mm |
| Taille de la tige | c6 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
526,51 € HT
/ unité
631,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h