Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PTGNL 3232P 27
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :PTGNL 3232P 27
Rubix :0033-0741344
Fabricant :5737572




Résumé technique
| Type de montage | serrage par levier |
|---|---|
| Largeur | 32 mm |
| Hauteur | 32 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par levier |
|---|---|
| Largeur | 32 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Angle | 91 ° |
| Serrage | 35,2 mm |
| Taille de la tige | 32 x 32 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,98 € HT
/ unité
291,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h