Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SVHBL 16 3D
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesRéférences
Sandvik Coromant :SVHBL 16 3D
Rubix :0033-0739493
Fabricant :5751380




Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis (traversant) / vis-serrage (screw/clamp) |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Hauteur | 25,4 mm |
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 P/TOURNAGE
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis (traversant) / vis-serrage (screw/clamp) |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Hauteur | 25,4 mm |
| Angle | 107,5 ° |
| Serrage | 124,8 mm |
| Taille de la tige | 1 x 1 po |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,73 € HT
/ unité
285,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours