Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DSBNR 2525M 12

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DSBNR 2525M 12
Rubix :0033-0014143
Fabricant :5731391
PORTE OUTIL TMAX P DSBNR 2525M 12

Résumé technique

Type de montageserre-pointe et serrage dans l’alésage (rc) / bridage r-clamp
Largeur25 mm
Hauteur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PORTE OUTIL TMAX P DSBNR 2525M 12


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserre-pointe et serrage dans l’alésage (rc) / bridage r-clamp
Largeur25 mm
Hauteur25 mm
Angle75 °
Serrage22 mm
Taille de la tigecarré 25 x 25
Sens de l'outildroite
193,37 € HT
/ unité
232,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h