Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C5-PWLNR-22110-08HP

Unité de coupe T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :C5-PWLNR-22110-08HP
Rubix :0033-0755300
Fabricant :6188709
UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage avec axe traversant (trou de goupille)
Largeur22 mm
Hauteur0 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE


T-Max® P, unité de coupe pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage avec axe traversant (trou de goupille)
Largeur22 mm
Hauteur0 mm
Angle95 °
Serrage50 mm
Taille de la tigecoromant capto c5
Sens de l'outildroite
839,72 HT
/ unité
1 007,66 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h