Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PDJNL 2020K 11
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :PDJNL 2020K 11
Rubix :0033-0014301
Fabricant :5738410




Résumé technique
| Type de montage | serrage par goupille traversante |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX P COPIAGE PDJNL 2020K 11
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par goupille traversante |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 95,3 mm |
| Taille de la tige | 20 x 20 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,09 € HT
/ unité
202,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h