Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SDJCL 16 3D
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SDJCL 16 3D
Rubix :0033-0739672
Fabricant :5749486
EAN :10364314




Résumé technique
| Type de montage | serrage avec vis traversante |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Hauteur | 25,4 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 P/TOURNAGE
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage avec vis traversante |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Hauteur | 25,4 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 128,3 mm |
| Taille de la tige | tige rectangulaire 25,4 x 25,4 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,73 € HT
/ unité
238,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours