Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SVVBN 12 3B
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SVVBN 12 3B
Rubix :0033-0739467
Fabricant :5751670




Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis (centre-serrage / à travers le trou) |
|---|---|
| Largeur | 19,05 mm |
| Hauteur | 19,05 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 P/TOURNAGE
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis (centre-serrage / à travers le trou) |
|---|---|
| Largeur | 19,05 mm |
| Hauteur | 19,05 mm |
| Angle | 72,5 ° |
| Serrage | 82,8 mm |
| Taille de la tige | 19,05 x 19,05 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,22 € HT
/ unité
269,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h