Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DCLNL 4040S 25
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DCLNL 4040S 25
Rubix :0033-0741386
Fabricant :5730811




Résumé technique
| Type de montage | serrage à levier t-max p |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 40 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage à levier t-max p |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Angle | 95 ° |
| Serrage | 53,2 mm |
| Taille de la tige | 40 x 40 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,41 € HT
/ unité
413,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h