Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C5-DDJNR-35060-1504

Unité de coupe T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :C5-DDJNR-35060-1504
Rubix :0033-0755487
Fabricant :5728430
UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montagecoromant capto (serrage par boulon et segments) - taille c5
Largeur35 mm
Hauteur0 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE


T-Max® P, unité de coupe pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montagecoromant capto (serrage par boulon et segments) - taille c5
Largeur35 mm
Hauteur0 mm
Angle93 °
Serrage50 mm
Taille de la tigecoromant capto c5
Sens de l'outildroite
453,57 € HT
/ unité
544,28 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h