Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DCLNR 16 5D
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DCLNR 16 5D
Rubix :0033-0740368
Fabricant :5731615




Résumé technique
| Type de montage | serrage sur le dessus de la plaquette et dans le logement |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Hauteur | 25,4 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage sur le dessus de la plaquette et dans le logement |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Hauteur | 25,4 mm |
| Angle | 95 ° |
| Serrage | 15,875 mm |
| Taille de la tige | 25,4 x 25,4 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,72 € HT
/ unité
232,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h