Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SVJBR 3225P 16HP
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SVJBR 3225P 16HP
Rubix :0033-0739469
Fabricant :6188499




Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis / pince |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 32 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 P/TOURNAGE
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis / pince |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 37,6 mm |
| Taille de la tige | 32 x 25 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
491,49 € HT
/ unité
589,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h