Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DCLNR 20 6D

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DCLNR 20 6D
Rubix :0033-0740364
Fabricant :5731571
OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage à coin flottant (coroturn rc, trou rc) / porte-outil dclnr-l
Largeur31,75 mm
Hauteur31,75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage à coin flottant (coroturn rc, trou rc) / porte-outil dclnr-l
Largeur31,75 mm
Hauteur31,75 mm
Angle95 °
Taille de la tigerectangle 31,75 x 31,75 mm
Sens de l'outildroite
257,02 € HT
/ unité
308,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours