Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant TR-C4-D13JCR-27050
Unité de coupe CoroTurn® TR pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :TR-C4-D13JCR-27050
Rubix :0033-0744103
Fabricant :5755442




Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis (screw clamp design) |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Hauteur | 0 mm |
Documents
Détails articles : UNITEDE COUPE COROTURN TR P/TOURNAGE
CoroTurn® TR, cutting unit for turning
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis (screw clamp design) |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Hauteur | 0 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 40 mm |
| Taille de la tige | coromant capto - taille c4 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
411,96 € HT
/ unité
494,35 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h