Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C5-DDJNL-35060-11
Unité de coupe T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C5-DDJNL-35060-11
Rubix :0033-0326146
Fabricant :5728465




Résumé technique
| Type de montage | serrage sur le dessus de la plaquette et dans le trou (type d) |
|---|---|
| Largeur | 35 mm |
| Hauteur | 0 mm |
Documents
Détails articles : UNITE COUPE EXTERIEUR C5-DDJNL-35060-11
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage sur le dessus de la plaquette et dans le trou (type d) |
|---|---|
| Largeur | 35 mm |
| Hauteur | 0 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 4,7625 mm |
| Taille de la tige | c5 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
473,21 € HT
/ unité
567,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h