Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DTGNR 10 3A
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DTGNR 10 3A
Rubix :0033-0740214
Fabricant :5733049




Résumé technique
| Type de montage | siège d’insert 3/8 |
|---|---|
| Largeur | 15,875 mm |
| Hauteur | 15,875 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | siège d’insert 3/8 |
|---|---|
| Largeur | 15,875 mm |
| Hauteur | 15,875 mm |
| Angle | -1 ° |
| Serrage | 22,225 mm |
| Taille de la tige | 5/8 x 5/8 (tige rectangulaire) |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,03 € HT
/ unité
198,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours