Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PTFNL 4040S 27

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :PTFNL 4040S 27
Rubix :0033-0741347
Fabricant :5738843
EAN :10400876
OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage par goupille traversante
Largeur40 mm
Hauteur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage par goupille traversante
Largeur40 mm
Hauteur40 mm
Angle91 °
Serrage33,2 mm
Taille de la tige27
Sens de l'outilgauche
325,60 € HT
/ unité
390,72 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h