Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant TR-C4-D13JCL-27050
Unité de coupe CoroTurn® TR pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :TR-C4-D13JCL-27050
Rubix :0033-0744104
Fabricant :5755438




Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Hauteur | 50 mm |
Documents
Détails articles : UNITEDE COUPE COROTURN TR P/TOURNAGE
CoroTurn® TR, cutting unit for turning
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Hauteur | 50 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 40 mm |
| Taille de la tige | tr-dc1308 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
429,38 € HT
/ unité
515,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours