Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant R176.9-3236-06

Outil à manche T-Max® pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R176.9-3236-06
Rubix :0033-0107539
Fabricant :5742403
PORTE OUTIL TMAX CERAMIQUE R176.9-3236-06
Résumé technique
Type de montageserrage sur le dessus de l’insert
Largeur36 mm
Hauteur32 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PORTE OUTIL TMAX CERAMIQUE R176.9-3236-06


Outil à manche T-Max® pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage sur le dessus de l’insert
Largeur36 mm
Hauteur32 mm
Angle90 °
Serrage7,925 mm
Taille de la tige32 x 36
Sens de l'outildroite
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
334,87 HT
/ unité
401,84 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h