Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DCLNL 3225P 12-2
Outil à manche T-Max® pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DCLNL 3225P 12-2
Rubix :0033-0768212
Fabricant :5730490




Résumé technique
| Type de montage | serrage par bride sur le dessus de l’insert et dans le trou |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 32 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par bride sur le dessus de l’insert et dans le trou |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Angle | 95 ° |
| Serrage | 138 mm |
| Taille de la tige | 32 x 25 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,44 € HT
/ unité
347,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h