Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C6-DDUNR-45065-1504
Unité de coupe T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C6-DDUNR-45065-1504
Rubix :0033-0754883
Fabricant :5729734




Résumé technique
| Type de montage | double bridage (coroturn rc) |
|---|---|
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 65 mm |
Documents
Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | double bridage (coroturn rc) |
|---|---|
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 65 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 4,7625 mm |
| Taille de la tige | dnmg 15 04 08 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
526,51 € HT
/ unité
631,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h