Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C4-DDHNL-27055-1504

Unité de coupe T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :C4-DDHNL-27055-1504
Rubix :0033-0756037
Fabricant :5727514
UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage sur le dessus de l’insert et dans le logement
Largeur27 mm
Hauteur0 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE


T-Max® P, unité de coupe pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage sur le dessus de l’insert et dans le logement
Largeur27 mm
Hauteur0 mm
Angle107,5 °
Serrage40 mm
Taille de la tigecoromant capto (serrage par boulons et segments) - taille c4
Sens de l'outilgauche
411,96 € HT
/ unité
494,35 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h