Raccord instantané pneumatique SMC KQ2H06-08A1

Union

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2H06-08A1
Rubix :0338-2250046
Fabricant :KQ2H06-08A1
RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2H06-08A1

Résumé technique

Matièrec3604;pbt;pp
Raccordement 18
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2H06-08A1


Raccord à une touche, matériau PBT à usage général
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Filets, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Plage de pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.

Points forts

Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable pour les applications à vide et à pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1,0 MPa

Informations techniques


Attributs
Matièrec3604;pbt;pp
Raccordement 18
Profilkq2
Raccordement 26
Diamètre tube8 mm
70,70 € HT
/ 10 unités
84,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours